Leírás:
Amikor nehéz szállítási és tárolási problémákat kell egyszerűen megoldani, a manőverezhető ZARGES kocsik nélkülözhetetlen, gazdaságos segítők. Akár magas, akár alacsony kivitelben - még nehéz terhekkel is, szó szerint könnyedén veszik az egyes vagy egymásra helyezett ZARGES dobozok, ládák és kosarak kezelését és szállítását.
Hegesztett alumínium profilból készült szerkezet.
Görgők (2 fix és 2 fékezett, forgó görgő) poliamidból, fehér színben.
Terhelhetőség 45096 300 kg-ig, 45097 600 kg-ig.
Alkalmas a K470 és az Eurobox sorozathoz.
Jellemző:
Terhelés 600 kg
Súly 16 kg
Alkalmas 1.200mm × 800mm külső mérethez
Külső szélesség 800 mm
Külső hossza 1200 mm