C8 B4340 120160 Szerszámtartók

Cikkszám: 4509632
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Cikkszám 4509632
    EAN / GTIN 7291075236279
    Gyártó száma 4509632
    L-szám L24230 18

    Leírás

    Leírás:

    Polotovary držáků nástrojů, průměr těla (BD) 120 mm, délka nástroje (LPR) 160 mm

    Jellemző:

    • Test átmérő (BD) 120 mm
    • Perem hossza (LPR) 160 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz