Leírás:
Amikor nehéz szállítási és tárolási problémákat kell egyszerűen megoldani, a manőverezhető ZARGES kocsik nélkülözhetetlen, gazdaságos segítők. Akár magas, akár alacsony kivitelben - még nehéz terhekkel is, szó szerint a kezelhetőség és a szállítás során az egyes vagy egymásra helyezett ZARGES dobozok, ládák és kosarak kezelhetőségét és szállítását is könnyedén megoldják.
Hegesztett alumínium profilból készült szerkezet.
Görgők (2 fix és 2 fékezett, forgó görgő) poliamidból, fehér színben.
Terhelhetőség 45096 300 kg-ig, 45097 600 kg-ig.
Alkalmas a K470 és az Eurobox sorozathoz.
Jellemző:
Terhelés 300 kg
Tömeg 8 kg
Alkalmas 800mm × 600mm külső mérethez
Külső szélesség 600 mm
Külső hossza 800 mm