SC 25T20B Marótokmány hüvelyek

Cikkszám: 4509550
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Termék fajtája Szűkítő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4509550
    EAN / GTIN 7291075208696
    Gyártó száma 4509550
    L-szám L24230 143

    Leírás

    Leírás:

    Mezipouzdra, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 25 mm, montážní průměr, strana obrobku (DCONWS) 20 mm, celková délka (OAL) 56 mm

    Jellemző:

    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
    • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 20 mm
    • Teljes hossz (OAL) 56 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz