SC 25T16B Marótokmány hüvelyek

Cikkszám: 4509549
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Szűkítő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4509549
EAN / GTIN 7291075208689
Gyártó száma 4509549
L-szám L24230 141

Leírás

Leírás:

Mezipouzdra, průměr upevnění na straně stroje (DCONMS) 25 mm, průměr upevnění na straně obrobku (DCONWS) 16 mm, celková délka (OAL) 56 mm.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
  • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 16 mm
  • Teljes hossz (OAL) 56 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz