SC 25T12A Marótokmány hüvelyek

Cikkszám: 4509548
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Szűkítő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4509548
EAN / GTIN 7291075208672
Gyártó száma 4509548
L-szám L24230 139

Leírás

Leírás:

Mezipouzdra, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 25 mm, montážní průměr, strana obrobku (DCONWS) 12 mm, celková délka (OAL) 56 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
  • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 12 mm
  • Teljes hossz (OAL) 56 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz