CAT50 SEM 1-1/2X2.500 C Kukoricamaró befogók

Cikkszám: 4509521
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Cikkszám 4509521
EAN / GTIN 7291075278750
Gyártó száma 4509521
L-szám L24120 2954

Leírás

Leírás:

Shell Mill Holders, Body Diameter (BD) 3,071 ″, Body LENGTH (LB) 2-1 / 2 ″, csatlakozási átmérő munkadarab oldalon (DCONWS) 1-1 / 2 ″, szár méret (SS) 50

Jellemző:

  • Testátmérő (BD): 3,071”
  • Testhossz (FONT): 2-1/2″
  • Befogási hossz munkadarab felőli oldal (LSCWS): 0,937”
  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): CAT
  • Csatlakozás átmérője munkadarab felőli oldal (DCONWS): 1-1/2″
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Szár mérete (SS): 50

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz