CAT40 SEM 1X 2.062 C Kukoricamaró befogók

Cikkszám: 4509512
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Cikkszám 4509512
EAN / GTIN 7291075278668
Gyártó száma 4509512
L-szám L24120 2955

Leírás

Leírás:

Shell Mill Holders, Body Diameter (BD) 2,165 ″, Body LENGTH (LB) 2,062 ″, Connection Diameter munkadarab Side (DCONWS) 1 ″, szár méret (SS) 40

Jellemző:

  • Testátmérő (BD): 2,165”
  • Testhossz (FONT): 2,062”
  • Befogási hossz munkadarab felőli oldal (LSCWS): 0,669”
  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): CAT
  • Csatlakozás átmérője munkadarab felőli oldal (DCONWS): 1”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Szár mérete (SS): 40

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz