C6 ODP 10X130 Fúrótokmányok és adapterek

Cikkszám: 4509458
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Menesztőlapos befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4509458
EAN / GTIN 7291075268027
Gyártó száma 4509458
L-szám L24120 366

Leírás

Leírás:

Držák a adaptér pro vrtání, průměr tělesa (BD) 32 mm, délka tělesa (LB) 100 mm, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 63 mm, velikost stopky (SS) 63

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 32 mm
  • Felépítmény hossza (LB) 100 mm
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 63 mm
  • Rögzítőmenet mérete, munkadarab felőli oldal (THSZWS) M10
  • Perem hossza (LPR) 130 mm
  • Szárméret (SS) 63

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz