Rögzítő csavarkulcs 220 mm

Cikkszám: 4509440
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Szerelőkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4509440
EAN / GTIN 4017981317108
Gyártó száma 4509440
L-szám L60160 4835

Leírás

Leírás:

WD kötőelemekhez (akasztócsavarok) M6, M8, M10, M12
forgatható menetes betéttel
Nikkel bevonattal

Jellemző:

  • Csavarok méretéhez:
    • M6
    • M8
    • M10
    • M12
  • Teljes hossz [mm]: 220 mm
  • Felület: nikkelezett
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz