CAB M16 SEM 1/2 C Adapterek

Cikkszám: 4509438
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Marótüske

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4509438
EAN / GTIN 7291075259780
Gyártó száma 4509438
L-szám L24120 1253

Leírás

Leírás:

Gyorscsere szerszám, csatlakozás átmérő gép oldalán (DCONMS) 1 / 2 ″, kiálló hossza (LPR) 0,929 ″

Jellemző:

  • Testátmérő (BD): 1,378”
  • Testrész átmérője_2 (BD_2): 1,142”
  • Testhossz (FONT): 0,571”
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1/2”
  • Teljes hossz (OAL): 2,484”
  • Kiálló hossz (LPR): 0,929”

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz