CAT50 ER32X8.000 Patronos befogók

Cikkszám: 4509213
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Szorítópatronos befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4509213
EAN / GTIN 7291075155549
Gyártó száma 4509213
L-szám L24120 2946

Leírás

Leírás:

Patronos tokmány, testátmérő (BD) 1,968 ″, csatlakozási átmérő gép felőli oldal (DCONMS) 50 ″, csatlakozási méret (CSI) ER32, kiálló hossz (LPR) 8 ″, szárméret (SS) 50

Jellemző:

  • Testátmérő (BD): 1,968”
  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): CAT
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 50”
  • Csatlakozás átmérője maximális munkadarab oldal (DCONXWS): 0,789”
  • Minimális csatlakozóátmérő a munkadarab oldalán (DCONNWS): 0,08”
  • Kapcsolat mérete (CSI): ER32
  • Kiálló hossz (LPR): 8”
  • Szár mérete (SS): 50

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz