NUT ER32 SHORT Szorítóanyák

Cikkszám: 4509191
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Felfogó anya

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4509191
EAN / GTIN 7291075142952
Gyártó száma 4509191
L-szám L24000 326

Leírás

Leírás:

Upínací matice, vlastnosti rozhraní M40X1,5, velikost pohonu (DRVS) 36 mm, výška pojistné matice (HLN) 15 mm

Jellemző:

  • Interfész funkciók M40X1.5
  • Meghajtó mérete (DRV) 36 mm
  • Ellenanya magassága (HLN) 15 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz