Összecsukható fogó, egyenes

Cikkszám: 4508550
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Szorítófogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4508550
EAN / GTIN 4017981304061
Gyártó száma 4508550
L-szám L60160 5046

Leírás

Leírás:

Egyenes változat
Kovácsolt

Jellemző:

  • Pofa szélessége [mm]: 60 mm
  • Teljes hossz [mm]: 265 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Szikramentes változat: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz