ST 20X 65 ER25S Patronos befogók

Cikkszám: 4508020
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Szorítópatronos befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4508020
EAN / GTIN 7291075133134
Gyártó száma 4508020
L-szám L24120 1673

Leírás

Leírás:

ER/TG tokmány, testátmérő (BD) 42 mm, illesztési méret (CSI) ER25, furathossz (LPR) 72 mm, szárméret (SS) 20

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 42 mm
  • Szerelési átmérő, max. Munkadarab oldal (DCONXWS) 16 mm
  • Rögzítési átmérő, min. Munkadarab oldal (DCONNWS) 1 mm
  • Interfész mérete (CSI) ER25
  • Meghajtó mérete (DRV) 51 mm
  • Perem hossza (LPR) 72 mm
  • Szár hossza (LS) 65 mm
  • Szárméret (SS) 20

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz