ST 25X100 ER20 Patronos befogók

Cikkszám: 4507005
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Termék fajtája Szorítópatronos befogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4507005
    EAN / GTIN 7291075132878
    Gyártó száma 4507005
    L-szám L24120 1946

    Leírás

    Leírás:

    ER/TG tokmány, testátmérő (BD) 34 mm, interfészméret (CSI) ER20, tokmány hossza (LPR) 80 mm, szárméret (SS) 25

    Jellemző:

    • Test átmérő (BD) 34 mm
    • Szerelési átmérő, max. Munkadarab oldal (DCONXWS) 13 mm
    • Rögzítési átmérő, min. Munkadarab oldal (DCONNWS) 1 mm
    • Interfész mérete (CSI) ER20
    • Meghajtó mérete (DRV) 22 mm
    • Perem hossza (LPR) 80 mm
    • Szár hossza (LS) 100 mm
    • Szárméret (SS) 25

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz