Kalibráló szerszám 18 x 1 mm

Cikkszám: 4506500
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Cikkszám 4506500
    EAN / GTIN 4017981239189
    Gyártó száma 4506500
    L-szám L60160 4400

    Leírás

    Leírás:

    A csővégek pontos kalibrálásához
    Félkemény és lágy rézcsövekhez
    Burkolva

    Jellemző:

    • cső-Ø-hez: 18x1
    • Teljes szélesség [mm]: 26 mm
    • Teljes magasság [mm]: 23 mm
    • Teljes hossz [mm]: 47 mm
    • Felület: polírozott
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • falvastagsághoz: igen
    • VDE tanúsítás: nincs

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz