ST 12X 80 ER11 M Patronos befogók

Cikkszám: 4506050
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Szorítópatronos befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4506050
EAN / GTIN 7291075133219
Gyártó száma 4506050
L-szám L24120 28

Leírás

Leírás:

ER/TG feszítőcsapágyak, testátmérő (BD) 16 mm, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 12 mm, illesztési méret (CSI) ER11, szerszámtartó hossza (LPR) 61,5 mm, szárméret (SS) 12

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 16 mm
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 12 mm
  • Szerelési átmérő, max. Munkadarab oldal (DCONXWS) 7 mm
  • Rögzítési átmérő, min. Munkadarab oldal (DCONNWS) 0,5 mm
  • Interfész mérete (CSI) ER11
  • Meghajtó mérete (DRV) 11 mm
  • Perem hossza (LPR) 61,5 mm
  • Szár hossza (LS) 80 mm
  • Szárméret (SS) 12

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz