ADJ DIN69871 40 D70 Adapterek

Cikkszám: 4505985
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája VDI szerszámbefogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4505985
EAN / GTIN 7291075202892
Gyártó száma 4505985
L-szám L24120 1299

Leírás

Leírás:

Gyorstartó, tartó átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm, tartó átmérő, munkadaraboldal (DCONWS) 35 mm, vágóhossz (LPR) 50 mm, szárméret (SS) 40

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 70 mm
  • Legnagyobb külső átmérő 46 mm
  • Felépítmény hossza (LB) 30,9 mm
  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) DIN69871
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm
  • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 35 mm
  • M16 csukló retenciós gomb (CRKS) menetméret méret
  • Kötegátmérő (DF) 63,55 mm
  • Teljes hossz (OAL) 118,4 mm
  • Perem hossza (LPR) 50 mm
  • Szár hossza (LS) 68,4 mm
  • Szárméret (SS) 40

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz