SC 32 SPR 24 Marótokmány hüvelyek

Cikkszám: 4505934
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Szűkítő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4505934
EAN / GTIN 7291075183337
Gyártó száma 4505934
L-szám L24120 1152

Leírás

Leírás:

Közbenső hüvelyek, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm, rögzítési átmérő, munkadaraboldal (DCONWS) 24 mm, teljes hossz (OAL) 72 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
  • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 24 mm
  • Teljes hossz (OAL) 72 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz