SC 1-1/2T.312A Marótokmány hüvelyek

Cikkszám: 4505820
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Szűkítő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4505820
EAN / GTIN 7291075215656
Gyártó száma 4505820
L-szám L24230 194

Leírás

Leírás:

Marás Chuck Sleeve, csatlakozás átmérő gép oldalán (DCONMS) 1-1 / 2 ″, csatlakozás átmérő munkadarab oldalon (DCONWS) 0,312 ″, teljes hossz (OAL) 2,362 ″

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/2″
  • Csatlakozás átmérője munkadarab felőli oldal (DCONWS): 0,312”
  • Teljes hossz (OAL): 2,362”

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz