HSK A63WH ASHR 25 45 Adapterek

Cikkszám: 4505810
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája VDI szerszámbefogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4505810
EAN / GTIN 7291075205633
Gyártó száma 4505810
L-szám L24230 198

Leírás

Leírás:

Gyorscseretartók, tartók átmérője, gépoldal (DCONMS) 63 mm, maróhossz (LPR) 110 mm, szárméret (SS) 63

Jellemző:

  • Felépítmény hossza (LB) 30 mm
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 63 mm
  • Teljes hossz (OAL) 142 mm
  • Perem hossza (LPR) 110 mm
  • Szármagasság (H) 25 mm
  • Szárméret (SS) 63

Megfelelő termékek

Tartozékok