BT40 ER20X120 Patronos befogók

Cikkszám: 4505421
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Szorítópatronos befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4505421
EAN / GTIN 7291075129793
Gyártó száma 4505421
L-szám L24120 2761

Leírás

Leírás:

ER/TG tokmány, testátmérő (BD) 34 mm, interfészméret (CSI) ER20, futási hossz (LPR) 120 mm, szárméret (SS) 40

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 34 mm
  • Szerelési átmérő, max. Munkadarab oldal (DCONXWS) 13 mm
  • Rögzítési átmérő, min. Munkadarab oldal (DCONNWS) 1 mm
  • Interfész mérete (CSI) ER20
  • Perem hossza (LPR) 120 mm
  • Szárméret (SS) 40

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz