HSK A100 MAXIN3/4X4.53 Marótokmányok

Cikkszám: 4505397
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Gépi működtetésű tokmány

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4505397
EAN / GTIN 7291075173840
Gyártó száma 4505397
L-szám L24120 959

Leírás

Leírás:

Marótokmányok, test átmérő (BD) 2 ″, csatlakozási átmérő maximális munkadarab oldal (DCONXWS) 3 / 4 ″, szár méret (SS) 100

Jellemző:

  • Testátmérő (BD): 2”
  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): HSK
  • Csatlakozás átmérője maximális munkadarab oldal (DCONXWS): 3/4”
  • Minimális csatlakozóátmérő a munkadarab oldalán (DCONNWS): 1/4”
  • Kiálló hossz (LPR): 4,528”
  • Szár mérete (SS): 100

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz