ST 20X200 SRK 5 Zsugorbefogók

Cikkszám: 4505245
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Zsugorbefogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4505245
EAN / GTIN 7291075200676
Gyártó száma 4505245
L-szám L24120 2641

Leírás

Leírás:

Zsugorított tokmány, testhossz (LB) 72 mm, rögzítési átmérő gépoldalon (DCONMS) 20 mm, rögzítési átmérő munkadaraboldalon (DCONWS) 5 mm

Jellemző:

  • Felépítmény hossza (LB) 72 mm
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm
  • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 5 mm
  • Perem hossza (LPR) 200 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz