HSK A40 ER25X60 Patronos befogók

Cikkszám: 4505217
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Szorítópatronos befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4505217
EAN / GTIN 7291075128383
Gyártó száma 4505217
L-szám L24120 2585

Leírás

Leírás:

ER/TG feszítőcsapszeg, testátmérő (BD) 42 mm, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm, illesztési méret (CSI) ER25, szerszámhossz (LPR) 60 mm, szárméret (SS) 40

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 42 mm
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm
  • Szerelési átmérő, max. Munkadarab oldal (DCONXWS) 16 mm
  • Rögzítési átmérő, min. Munkadarab oldal (DCONNWS) 1 mm
  • Interfész mérete (CSI) ER25
  • Perem hossza (LPR) 60 mm
  • Szárméret (SS) 40

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz