Munkadzseki Inherent acél tengerészkék/ High Vis sárga M

Cikkszám: 450515198933M
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje
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
Festék marineblau / high vis gelb
Unisex méret M
Termék fajtája Munkakabát

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 450515198933M
EAN / GTIN 7330509843710
Gyártó száma 450515198933M

Leírás

Kivitel:


Főanyag
44% modakril, 30% pamut, 20% poliamid, 5% aramid, 1% antisztatikus, sávoly, lángálló, antisztatikus, 320 g/m²

Zsebek
Mellzsebek cipzárral
Takaró oldalzsebek rejtett fémgombokkal
Belső zseb

Kivitel
Rendezhető ujjvég nyomógombokkal
Rendezhető szegély nyomógombokkal

Első zárás
Robusztus rejtett egyirányú fém cipzár, Elülső borítás rejtett fém nyomógombokkal

Reflex
Reflektorok a vállakon, az ujjakon és a hátsó alsó szegélyen, 20 mm széles, lángálló fényvisszaverő szalagok

Details
Magas gallér fedett cipzárral
Mellkas két oldalán elhelyezett hurkok a gázérzékelő/oxigénmérő/mikrofon elhelyezésére
Külső tanúsító címkék

Mosás
Industriális mosoda EN ISO 15797

Funkcionalitás
Olaj-, szennyeződés- és vízlepergető

Leírás:

  • lángálló, bélés nélküli kabát 1519-es minőségben, egy E3-as osztályba tartozó szövetből, amelyet kifejezetten az olvadt vassal foglalkozó fémipari munkákhoz terveztek
  • A 360 fokban látható, de nem hi-vis minősítésű kabátot úgy tervezték, hogy védjen az olvadt fém fröccsenése és a sugárzó hő ellen
  • Felvarrt, optimálisan elhelyezett fényvisszaverő részletek, belső zseb, betétes zsebek és tartók a gázdetektor, oxigénmérő és mikrofon számára
  • Ipari mosásra tesztelt. EN 1149-5, EN13034, EN ISO 11612, EN ISO 11611, IEC 61482-2, ATPV: 14 cal/cm², ELIM: 12 cal/cm²
tanúsítvánnyal rendelkezik.

Szabvány:

  • EN 13034 PB [6]
  • EN 1149-5
  • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
  • ELIM - 12cal/cm²
  • ATPV - 14cal/cm²
  • IEC 61482-2, APC 1
  • Hi-vis certification not applicable

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz