Kivitel:
Főanyag
44% modakril, 30% pamut, 20% poliamid, 5% aramid, 1% antisztatikus, sávoly, lángálló, antisztatikus, 320 g/m²
Zsebek
Mellzsebek cipzárral
Takaró oldalzsebek rejtett fémgombokkal
Belső zseb
Kivitel
Rendezhető ujjvég nyomógombokkal
Rendezhető szegély nyomógombokkal
Első zárás
Robusztus rejtett egyirányú fém cipzár, Elülső borítás rejtett fém nyomógombokkal
Reflex
Reflektorok a vállakon, az ujjakon és a hátsó alsó szegélyen, 20 mm széles, lángálló fényvisszaverő szalagok
Details
Magas gallér fedett cipzárral
Mellkas két oldalán elhelyezett hurkok a gázérzékelő/oxigénmérő/mikrofon elhelyezésére
Külső tanúsító címkék
Mosás
Industriális mosoda EN ISO 15797
Funkcionalitás
Olaj-, szennyeződés- és vízlepergető
Leírás:
- lángálló, bélés nélküli kabát 1519-es minőségben, egy E3-as osztályba tartozó szövetből, amelyet kifejezetten az olvadt vassal foglalkozó fémipari munkákhoz terveztek
- A 360 fokban látható, de nem hi-vis minősítésű kabátot úgy tervezték, hogy védjen az olvadt fém fröccsenése és a sugárzó hő ellen
- Felvarrt, optimálisan elhelyezett fényvisszaverő részletek, belső zseb, betétes zsebek és tartók a gázdetektor, oxigénmérő és mikrofon számára
- Ipari mosásra tesztelt. EN 1149-5, EN13034, EN ISO 11612, EN ISO 11611, IEC 61482-2, ATPV: 14 cal/cm², ELIM: 12 cal/cm²
tanúsítvánnyal rendelkezik.
Szabvány:
- EN 13034 PB [6]
- EN 1149-5
- Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
- ELIM - 12cal/cm²
- ATPV - 14cal/cm²
- IEC 61482-2, APC 1
- Hi-vis certification not applicable