HSK A63WH ASHL 25 1 Adapterek

Cikkszám: 4505135
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája VDI szerszámbefogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4505135
EAN / GTIN 7291075201529
Gyártó száma 4505135
L-szám L24230 150

Leírás

Leírás:

Gyorscserélő adapterek, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 63 mm, vágóélhossz (LPR) 125 mm, szárméret (SS) 63

Jellemző:

  • Felépítmény hossza (LB) 30 mm
  • Csatlakozási kód gép felőli oldal (CCMS) HSK
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 63 mm
  • Működési szélesség (WF) 13 mm
  • Teljes magasság (OAH) 82 mm
  • Teljes hossz (OAL) 157 mm
  • Perem hossza (LPR) 125 mm
  • Szárméret (SS) 63
  • Szár szélessége (B) 25 mm

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz