ST 20X200 SRK 8 Zsugorbefogók

Cikkszám: 4505054
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Zsugorbefogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4505054
EAN / GTIN 7291075200645
Gyártó száma 4505054
L-szám L24120 77

Leírás

Leírás:

Zsugorított tokmányok, testhossz (LB) 43,3 mm, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm, rögzítési átmérő, munkadaraboldal (DCONWS) 8 mm

Jellemző:

  • Felépítmény hossza (LB) 43,3 mm
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm
  • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 8 mm
  • Perem hossza (LPR) 200 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz