ST 16X160 SRK 4 Zsugorbefogók

Cikkszám: 4505050
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Termék fajtája Zsugorbefogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4505050
    EAN / GTIN 7291075200607
    Gyártó száma 4505050
    L-szám L24120 2109

    Leírás

    Leírás:

    Zsugortokmány, testhossz (LB) 43,4 mm, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm, szerelési átmérő munkadarab felőli oldal (DCONWS) 4 mm

    Jellemző:

    • Felépítmény hossza (LB) 43,4 mm
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
    • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 4 mm
    • Perem hossza (LPR) 160 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz