SC 40T25B Marótokmány hüvelyek

Cikkszám: 4505036
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Szűkítő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4505036
EAN / GTIN 7291075208627
Gyártó száma 4505036
L-szám L24230 132

Leírás

Leírás:

Köztes hüvelyek, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm, munkadarab oldali szerelési átmérő (DCONWS) 25 mm, teljes hossz (OAL) 60 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm
  • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 25 mm
  • Teljes hossz (OAL) 60 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz