• Kedves Vásárlóink, kérjük vegyék figyelembe, hogy 2024.12.25-2024.12.31 között leltározás miatt az áruküldés szünetel. 2025.01.02-től újra elérhetőek vagyunk. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk.

HSK A63WH ABB 40 Adapterek

Cikkszám: 4505029
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető
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
Termék fajtája VDI szerszámbefogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4505029
EAN / GTIN 7291075200232
Gyártó száma 4505029
L-szám L24230 117

Leírás

Leírás:

Rychlovýměnné adaptéry, průměr adaptéru, strana stroje (DCONMS) 63 mm, průměr adaptéru, strana obrobku (DCONWS) 40 mm, délka drápu (LPR) 105 mm, velikost stopky (SS) 63

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 75 mm
  • Csatlakozási kód gép felőli oldal (CCMS) HSK
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 63 mm
  • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 40 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Teljes hossz (OAL) 137 mm
  • Perem hossza (LPR) 105 mm
  • Szárméret (SS) 63

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz