HSK A63WH ASHL 25 2 Adapterek

Cikkszám: 4505027
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Termék fajtája VDI szerszámbefogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4505027
    EAN / GTIN 7291075214222
    Gyártó száma 4505027
    L-szám L24230 111

    Leírás

    Leírás:

    Gyorscserélő adapterek, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 63 mm, vágóélhossz (LPR) 125 mm, szárméret (SS) 63

    Jellemző:

    • Felépítmény hossza (LB) 30 mm
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 63 mm
    • Teljes hossz (OAL) 157 mm
    • Perem hossza (LPR) 125 mm
    • Szármagasság (H) 25 mm
    • Szárméret (SS) 63
    • Szár szélessége (B) 25 mm

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz