PS BT30 45 M12 MAS1B Behúzó gombák

Cikkszám: 4504988
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Kúpvonócsap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4504988
EAN / GTIN 7291075137248
Gyártó száma 4504988
L-szám L24000 427

Leírás

Leírás:

Utahovací šroub, průměr tělesa (BD) 12,5 mm, velikost závitu přípojného knoflíku (CRKS) M12, velikost dříku (SS) 30

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 12,5 mm
  • Féltest kúpos szöge (BHTA) 45 fok
  • Felépítmény hossza (LB) 18 mm
  • M12 csukló retenciós gomb (CRKS) menetméret méret
  • Teljes hossz (OAL) 43 mm
  • Szárméret (SS) 30

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz