Vágókorong 32 x 9,9 x 6,1 mm

Cikkszám: 4504800
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Vágókerék

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4504800
    EAN / GTIN 4017981230230
    Gyártó száma 4504800
    L-szám L60160 6203

    Leírás

    Leírás:

    Vágókorong 32x9,9x6,1 mm

    Jellemző:

    • Furat Ø [mm]: 6,1 mm
    • Nabaszélesség [mm]: 9,9 mm
    • Kerék-Ø [mm]: 32 mm
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz