HSK A63 SRK 4X50 Zsugorbefogók

Cikkszám: 4504562
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Zsugorbefogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4504562
EAN / GTIN 7291075184013
Gyártó száma 4504562
L-szám L24120 2906

Leírás

Leírás:

Zsugortokmány, testhossz (LB) 50 mm, szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 4 mm, tengelyméret (SS) 63

Jellemző:

  • Felépítmény hossza (LB) 50 mm
  • Csatlakozási kód gép felőli oldal (CCMS) HSK
  • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 4 mm
  • Perem hossza (LPR) 76 mm
  • Szárméret (SS) 63

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz