HSK E40 ODP10X53 Fúrótokmányok és adapterek

Cikkszám: 4504540
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Menesztőlapos befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4504540
EAN / GTIN 7291075183818
Gyártó száma 4504540
L-szám L24120 1120

Leírás

Leírás:

Tartó és adapter fúráshoz, testátmérő (BD) 20 mm, testhossz (LB) 25 mm, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm, tengelyméret (SS) 40

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 20 mm
  • Felépítmény hossza (LB) 25 mm
  • Csatlakozás kód gép felőli oldal (CCMS) HSK03C0400$$$$$
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm
  • Rögzítőmenet mérete, munkadarab felőli oldal (THSZWS) M10
  • Perem hossza (LPR) 53 mm
  • Szárméret (SS) 40

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz