HSK E50 SRK1/2X1.750 Zsugorbefogók

Cikkszám: 4504533
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Zsugorbefogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4504533
EAN / GTIN 7291075165197
Gyártó száma 4504533
L-szám L24120 1214

Leírás

Leírás:

Zsugorított illesztési tartók, testhossz (LB) 1,665 ″, csatlakozási átmérő munkadarab oldal (DCONWS) 1 / 2 ″, szár méret (SS) 50

Jellemző:

  • Testhossz (FONT): 1,665”
  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): HSK
  • Csatlakozás átmérője munkadarab felőli oldal (DCONWS): 1/2”
  • Kiálló hossz (LPR): 2,774”
  • Szár mérete (SS): 50

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz