HSK E50 SRK5/16X1.750 Zsugorbefogók

Cikkszám: 4504527
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Termék fajtája Zsugorbefogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4504527
    EAN / GTIN 7291075165142
    Gyártó száma 4504527
    L-szám L24120 1165

    Leírás

    Leírás:

    Zsugorított illesztési tartók, testhossz (LB) 1,673 ″, csatlakozási átmérő munkadarab oldal (DCONWS) 0,312 ″, szár méret (SS) 50

    Jellemző:

    • Testhossz (FONT): 1,673”
    • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): HSK
    • Csatlakozás átmérője munkadarab felőli oldal (DCONWS): 0,312”
    • Kiálló hossz (LPR): 2,774”
    • Szár mérete (SS): 50

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz