HSK E50 ODP16X109 Fúrótokmányok és adapterek

Cikkszám: 4504520
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Menesztőlapos befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4504520
EAN / GTIN 7291075183801
Gyártó száma 4504520
L-szám L24120 1106

Leírás

Leírás:

Tartó és adapter fúráshoz, testátmérő (BD) 34 mm, testhossz (LB) 75 mm, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 50 mm, tengelyméret (SS) 50

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 34 mm
  • Felépítmény hossza (LB) 75 mm
  • Csatlakozás kód gép felőli oldal (CCMS) HSK03C0500$$$$$
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 50 mm
  • Rögzítőmenet mérete, munkadarab felőli oldal (THSZWS) M16
  • Perem hossza (LPR) 109 mm
  • Szárméret (SS) 50

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz