HSK E63 ER32X100 Patronos befogók

Cikkszám: 4504506
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Szorítópatronos befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4504506
EAN / GTIN 7291075161281
Gyártó száma 4504506
L-szám L24120 1112

Leírás

Leírás:

ER/TG tokmány, testátmérő (BD) 50 mm, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 63 mm, illesztési méret (CSI) ER32, gallér hossza (LPR) 100 mm, szárméret (SS) 63

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 50 mm
  • Csatlakozási kód gép felőli oldal (CCMS) HSK
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 63 mm
  • Szerelési átmérő, max. Munkadarab oldal (DCONXWS) 20 mm
  • Rögzítési átmérő, min. Munkadarab oldal (DCONNWS) 2 mm
  • Interfész mérete (CSI) ER32
  • Perem hossza (LPR) 100 mm
  • Szárméret (SS) 63

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz