HSK E50 SRK6X80 Zsugorbefogók

Cikkszám: 4504497
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Zsugorbefogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4504497
EAN / GTIN 7291075160949
Gyártó száma 4504497
L-szám L24120 2815

Leírás

Leírás:

Zsugortokmány, testhossz (LB) 64 mm, szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 6 mm, tengelyméret (SS) 50

Jellemző:

  • Felépítmény hossza (LB) 64 mm
  • Csatlakozási kód gép felőli oldal (CCMS) HSK
  • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 6 mm
  • Perem hossza (LPR) 106 mm
  • Szárméret (SS) 50

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz