HSK A63 SRK 3X85 Zsugorbefogók

Cikkszám: 4504445
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Termék fajtája Zsugorbefogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4504445
    EAN / GTIN 7291075183931
    Gyártó száma 4504445
    L-szám L24120 2685

    Leírás

    Leírás:

    Zsugortokmány, testhossz (LB) 79 mm, szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 3 mm, tengelyméret (SS) 63

    Jellemző:

    • Felépítmény hossza (LB) 79 mm
    • Csatlakozási kód gép felőli oldal (CCMS) HSK
    • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 3 mm
    • Perem hossza (LPR) 111 mm
    • Szárméret (SS) 63

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz