PS BT50 60 M24 MAS2 OB Behúzó gombák

Cikkszám: 4504442
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Termék fajtája Kúpvonócsap

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4504442
    EAN / GTIN 7291075137231
    Gyártó száma 4504442
    L-szám L24000 467

    Leírás

    Leírás:

    Meghúzócsavar, testátmérő (BD) 25 mm, csatlakozó rögzítőgomb menetmérete (CRKS) M24, szárméret (SS) 50

    Jellemző:

    • Test átmérő (BD) 25 mm
    • Féltest kúpos szöge (BHTA) 60 fok
    • Felépítmény hossza (LB) 35 mm
    • M24 csukló retenciós gomb (CRKS) menetméret méret
    • Teljes hossz (OAL) 85 mm
    • Szárméret (SS) 50

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz