DIN69871 40 SRK 10X85 Zsugorbefogók

Cikkszám: 4504387
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Zsugorbefogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4504387
EAN / GTIN 7291075184150
Gyártó száma 4504387
L-szám L24120 852

Leírás

Leírás:

Smršťovací sklíčidlo, délka tělesa (LB) 60,3 mm, průměr upevnění na straně obrobku (DCONWS) 10 mm, velikost stopky (SS) 40.

Jellemző:

  • Felépítmény hossza (LB) 60,3 mm
  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) DIN69871
  • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 10 mm
  • Perem hossza (LPR) 104,1 mm
  • Szárméret (SS) 40

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz