HSK A100 SRKIN3/8X6.250 Zsugorbefogók

Cikkszám: 4504365
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Zsugorbefogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4504365
EAN / GTIN 7291075177145
Gyártó száma 4504365
L-szám L24120 1059

Leírás

Leírás:

Zsugorított illesztési tartók, testhossz (LB) 2 ″, csatlakozási átmérő munkadarab oldal (DCONWS) 3 / 8 ″, szár méret (SS) 100

Jellemző:

  • Testhossz (FONT): 2”
  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): HSK
  • Csatlakozás átmérője munkadarab felőli oldal (DCONWS): 3/8”
  • Kiálló hossz (LPR): 6-1/4″
  • Szár mérete (SS): 100

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz