HSK A100 SRKIN7/16X3.750 Zsugorbefogók

Cikkszám: 4504345
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Zsugorbefogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4504345
EAN / GTIN 7291075177039
Gyártó száma 4504345
L-szám L24120 993

Leírás

Leírás:

Zsugorított illesztési tartók, testhossz (LB) 2 ″, csatlakozási átmérő munkadarab oldal (DCONWS) 0,437 ″, szár méret (SS) 100

Jellemző:

  • Testhossz (FONT): 2”
  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): HSK
  • Csatlakozás átmérője munkadarab felőli oldal (DCONWS): 0,437”
  • Kiálló hossz (LPR): 3-3/4″
  • Szár mérete (SS): 100

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz