HSK A100 SRKIN5/16X3.500 Zsugorbefogók

Cikkszám: 4504343
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Zsugorbefogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4504343
EAN / GTIN 7291075177015
Gyártó száma 4504343
L-szám L24120 976

Leírás

Leírás:

Zsugorított illesztésű tartók, testhossz (LB) 1-1/2″, csatlakozási átmérő munkadarab oldal (DCONWS) 0,313 ″, szár méret (SS) 100

Jellemző:

  • Testhossz (FONT): 1-1/2″
  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): HSK
  • Csatlakozás átmérője munkadarab felőli oldal (DCONWS): 0,313”
  • Kiálló hossz (LPR): 3-1/2″
  • Szár mérete (SS): 100

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz