BT50 SRKIN 20X100 Zsugorbefogók

Cikkszám: 4504331
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Zsugorbefogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4504331
EAN / GTIN 7291075177848
Gyártó száma 4504331
L-szám L24120 746

Leírás

Leírás:

Smršťovací sklíčidlo, délka těla (LB) 57 mm, průměr stopky na straně obrobku (DCONWS) 20 mm, velikost stopky (SS) 50

Jellemző:

  • Felépítmény hossza (LB) 57 mm
  • Csatlakozási kód gép felőli oldal (CCMS) BT
  • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 20 mm
  • Perem hossza (LPR) 100 mm
  • Szárméret (SS) 50

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz